Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24140KEMBW33

  • ERIKS:12614043
  • Fabrikant:087796304338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 4.238,71/ stukexcl. btw

€ 5.128,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
140 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2930 kN
Dynamisch draaggetal
2030 kN