Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24138KEJW33

  • ERIKS:13162596
  • Fabrikant:087796177413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.249,44/ stukexcl. btw

€ 3.931,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
128 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2760 kN
Dynamisch draaggetal
1870 kN
Gewicht
42 kg