€ 2.581,22/ stukexcl. btw
€ 3.123,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2450 kN |
Dynamisch draaggetal | 1650 kN |