€ 2.150,76/ stukexcl. btw
€ 2.602,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2110 kN |
Dynamisch draaggetal | 1440 kN |