Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24132KEJW33

  • ERIKS:12614034
  • Fabrikant:087796315617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.989,64/ stukexcl. btw

€ 2.407,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
109 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2000 kN
Dynamisch draaggetal
1390 kN