€ 1.383,25/ stukexcl. btw
€ 1.673,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 85 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1290 kN |
Dynamisch draaggetal | 894 kN |