€ 741,77/ stukexcl. btw
€ 897,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 811 kN |
Dynamisch draaggetal | 595 kN |