Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24072KEJW33W45AC2

  • ERIKS:13162601
  • Fabrikant:087796357563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11.855,52/ stukexcl. btw

€ 14.345,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
144 kg