Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24072KEJW33W45A

  • ERIKS:13162602
  • Fabrikant:087796357853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.657,02/ stukexcl. btw

€ 10.474,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
144 kg