Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24068KEJW33W45AC3

  • ERIKS:13162608
  • Fabrikant:087796357600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.169,28/ stukexcl. btw

€ 9.884,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
137 kg