Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24064KEJW33W45AC2

  • ERIKS:13162617
  • Fabrikant:087796357266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10.254,81/ stukexcl. btw

€ 12.408,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
160 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
101 kg