Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24060KEJW33W45AC4

  • ERIKS:13162623
  • Fabrikant:087796356337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.871,20/ stukexcl. btw

€ 7.104,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
160 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
96 kg