€ 5.365,45/ stukexcl. btw
€ 6.492,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 68 kg |