Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24048KEMBW33C3

  • ERIKS:12614012
  • Fabrikant:087796188433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 4.006,07/ stukexcl. btw

€ 4.847,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
118 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2900 kN
Dynamisch draaggetal
1790 kN