€ 2.681,39/ stukexcl. btw
€ 3.244,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2460 kN |
Dynamisch draaggetal | 1560 kN |