Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24036KEJW33C4

  • ERIKS:12844305
  • Fabrikant:087796252462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.705,64/ stukexcl. btw

€ 2.063,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
100 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2040 kN
Dynamisch draaggetal
1320 kN