Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24030KEMW33C3

  • ERIKS:13162657
  • Fabrikant:087796177369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.256,40/ stukexcl. btw

€ 1.520,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
75 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1240 kN
Dynamisch draaggetal
808 kN
Gewicht
10.2 kg