€ 933,52/ stukexcl. btw
€ 1.129,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1060 kN |
Dynamisch draaggetal | 702 kN |