Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24028KEJW33C3

  • ERIKS:11513011
  • Fabrikant:087796267381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 919,72/ stukexcl. btw

€ 1.112,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
69 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1060 kN
Dynamisch draaggetal
702 kN