Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24026KEJW33

  • ERIKS:11513002
  • Fabrikant:087796250413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 775,32/ stukexcl. btw

€ 938,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
966 kN
Dynamisch draaggetal
664 kN