Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 24024KEJW33

  • ERIKS:13162659
  • Fabrikant:087796231603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 654,11/ stukexcl. btw

€ 791,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
762 kN
Dynamisch draaggetal
523 kN
Gewicht
5.2 kg