Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23952KEMW33C3

  • ERIKS:12613956
  • Fabrikant:087796032231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 3.442,14/ stukexcl. btw

€ 4.164,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
75 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2