Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23948KEMW33C4

  • ERIKS:12844130
  • Fabrikant:087796142398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.530,94/ stukexcl. btw

€ 4.272,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
239
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1340 kN
Dynamisch draaggetal
785 kN