Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23264KEJW507C08

  • ERIKS:13162671
  • Fabrikant:087796192652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 13.110,38/ stukexcl. btw

€ 15.863,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
208 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
240 kg