€ 6.862,71/ stukexcl. btw
€ 8.303,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4160 kN |
Dynamisch draaggetal | 3050 kN |