€ 5.972,31/ stukexcl. btw
€ 7.226,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 144 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3350 kN |
Dynamisch draaggetal | 2490 kN |