€ 4.976,92/ stukexcl. btw
€ 6.022,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 144 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 79 kg |