Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23244KEJW507C08

  • ERIKS:13162684
  • Fabrikant:087796358997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.976,92/ stukexcl. btw

€ 6.022,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
79 kg