Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23240KEJW507C08

  • ERIKS:13162693
  • Fabrikant:087796358799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.769,35/ stukexcl. btw

€ 4.560,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
128 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2890 kN
Dynamisch draaggetal
2140 kN