Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23238KEMBW33

  • ERIKS:12613891
  • Fabrikant:087796177987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 3.534,46/ stukexcl. btw

€ 4.276,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2610 kN
Dynamisch draaggetal
1940 kN