Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23238KEJW33C4

  • ERIKS:13162698
  • Fabrikant:087796358744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.989,58/ stukexcl. btw

€ 3.617,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2610 kN
Dynamisch draaggetal
1940 kN
Gewicht
47 kg