Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23238KEJW33C2

  • ERIKS:13162700
  • Fabrikant:087796358645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.033,64/ stukexcl. btw

€ 4.880,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2610 kN
Dynamisch draaggetal
1940 kN
Gewicht
47 kg