Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23234KEJW33C4

  • ERIKS:13162715
  • Fabrikant:087796359550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.452,96/ stukexcl. btw

€ 2.968,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
110 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2200 kN
Dynamisch draaggetal
1660 kN
Gewicht
35.8 kg