€ 3.309,61/ stukexcl. btw
€ 4.004,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 110 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2200 kN |
Dynamisch draaggetal | 1660 kN |
Gewicht | 35.8 kg |