Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23232KEMW33W97W25

  • ERIKS:12843957
  • Fabrikant:087796177956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.089,06/ stukexcl. btw

€ 3.737,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
104 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1940 kN
Dynamisch draaggetal
1470 kN