Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23232KEJW33C3

  • ERIKS:13162724
  • Fabrikant:087796359338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.879,71/ stukexcl. btw

€ 2.274,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
104 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1940 kN
Dynamisch draaggetal
1470 kN
Gewicht
29.3 kg