€ 1.879,71/ stukexcl. btw
€ 2.274,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1940 kN |
Dynamisch draaggetal | 1470 kN |
Gewicht | 29.3 kg |