Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23228KEJW33C3

  • ERIKS:13162731
  • Fabrikant:087796315754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.217,71/ stukexcl. btw

€ 1.473,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
88 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1410 kN
Dynamisch draaggetal
1090 kN
Gewicht
18 kg