Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23224KEMW33C3

  • ERIKS:12613863
  • Fabrikant:087796024878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 987,21/ stukexcl. btw

€ 1.194,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
76 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1040 kN
Dynamisch draaggetal
824 kN