Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23222KEMW33C4

  • ERIKS:13162746
  • Fabrikant:087796359628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.017,18/ stukexcl. btw

€ 1.230,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69.8 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
887 kN
Dynamisch draaggetal
710 kN
Gewicht
9.6 kg