Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23220KEJW33C3

  • ERIKS:24022097
  • Fabrikant:087796233645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 524,01/ stukexcl. btw

€ 634,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60.3 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
678 kN
Dynamisch draaggetal
554 kN