Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23218KEMW33C4

  • ERIKS:12843860
  • Fabrikant:087796240902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 656,96/ stukexcl. btw

€ 794,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
521 kN
Dynamisch draaggetal
436 kN