Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23218KEMW33

  • ERIKS:12613840
  • Fabrikant:087796240605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 503,41/ stukexcl. btw

€ 609,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.4 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
521 kN
Dynamisch draaggetal
436 kN