Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23172KEJW507C08

  • ERIKS:13162751
  • Fabrikant:087796176270
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10.645,60/ stukexcl. btw

€ 12.881,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
192 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
218 kg