Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23148KEMBW507C08C4

  • ERIKS:12843752
  • Fabrikant:087796177178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.467,97/ stukexcl. btw

€ 7.826,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
128 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3180 kN
Dynamisch draaggetal
2200 kN