Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23148KEMBW33

  • ERIKS:12613810
  • Fabrikant:087796291164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 4.966,62/ stukexcl. btw

€ 6.009,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
128 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3180 kN
Dynamisch draaggetal
2200 kN