Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23144KEMBW507C08C4

  • ERIKS:12843736
  • Fabrikant:087796188112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.810,53/ stukexcl. btw

€ 5.820,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
231
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
120 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2740 kN
Dynamisch draaggetal
1940 kN