€ 3.686,23/ stukexcl. btw
€ 4.460,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2740 kN |
Dynamisch draaggetal | 1940 kN |