€ 3.071,86/ stukexcl. btw
€ 3.716,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 52.8 kg |