€ 2.836,40/ stukexcl. btw
€ 3.432,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 112 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2290 kN |
Dynamisch draaggetal | 1660 kN |